MORSE DRUM 400A-72 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere, capacitate 363 kg | AF6EHR 8PGH8

MORSE DRUM 400A-72 Hydra-Lift Karrier, Ridicare pompă manuală, Lanț de tragere, Capacitate 363 kg

În stoc
Element: AF6EHR Model: 400A-72Ref încrucișat: 8PGH8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,956.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime72 "
Lungime60 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
Tipul operațieiManual
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.95
Înălțimea navei (cm)170.18
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele din spații de depozitare înalte cu acest dispozitiv de ridicare
    • Încărcați comod orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Proiectat pentru a manipula tamburi din oțel sau fibră
    • Roți pentru deplasarea ușoară până la orice tambur
    • Construit cu un mecanism de blocare a podelei pentru a preveni mișcarea unității în timpul utilizării
    • Poate suporta până la 363 kg

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400A-72 Hydra-Lift Karrier, Ridicare pompă manuală, Lanț de tragere, Capacitate 363 kg
€5,956.93 /unitate