KERN AND SOHN Grinzi de cântărire de înaltă versatilitate seria UFA-A


Filtru
Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 100mm , Înălțimea platformei: 160mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, kg, lb, oz , Materialul plăcii de cântărire: Oțel vopsit
StilModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
UFA 600K-1S
+/-0.6 kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm€1,866.42
B
UFA 1.5T0.5
+/-1 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€2,030.14
C
UFA 3T-3L
+/-2 kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm€2,570.42
RFQ
D
UFA 3T1
+/-2 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€2,030.14
E
UFA 6T-3
+/-4 kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm€2,635.91
F
UFA 6T-3L
+/-4 kg2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm€3,470.89
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?