KERN AND SOHN Cântare de banc seria FOB-S


Filtru
Tip ecran: LCD , Înălțimea carcasei: 40 mm , Tensiune de intrare: 230V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 125 x 155 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: dwt, g, lb, oz, ozt , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 155 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 125 mm
StilModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
FOB 5K1S
175 x 150 x 40 mm150 mm+/- 2g€130.98
B
FOB 500-1S
175 x 155 x 40 mm155 mm+/- 0.2g€130.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?