ALLEGRO SAFETY Sisteme portabile de răcire pentru linii aeriene


Filtru
Temperatura aerului ambiental: 50 de grade. la 60 de grade. F , Diametru: 18 " , Înălțime: 20 " , Diametru interior furtun: 1" , Lungimea furtunului: 5 ft. , Dimensiunea cuplajului de admisie: 1 / 2 " , Presiune de intrare: 50 psi , Max. Lungimea furtunului de evacuare: 100 ft. , Dimensiune cupla de ieșire: 1 la 3 , Tip de cuplare de ieșire: Rectus/ OBAC , Interval de presiune: 0 la 15 psi
StilModelStil cuplaj de admisieStilLăţimePreț (ex. TVA)
A
9820-LP
Stilul ChicagoPresiune scăzută28 "€1,314.87
B
9820 CP
HansenPresiune ridicata26 "€1,645.73

Sisteme portabile de răcire pentru linii aeriene

Sistemele portabile de răcire ale liniilor aeriene Allegro sunt potrivite pentru furnizarea de aer proaspăt respirabil la căciula unui muncitor. Aceste sisteme de răcire sunt capabile să scadă temperatura aerului de la 180 de grade F la până la 50 de grade F și sunt conectate la pompa de aer ambiental printr-o admisie lungă de 5 inchi, de alimentare cu aer folosind un cuplaj robust „Chicago Style”. Sunt echipate cu o supapă de degajare reglabilă care ajută la reglarea fluxului de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste sisteme portabile de răcire pentru linii aeriene, disponibile în variante de presiune maximă de 15 psi și 150 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?