ALLEGRO SAFETY 9820-HP Sistem de răcire pentru liniile aeriene Presiune standard | AF2KKY 6UNP9

Sistemul de răcire ALLEGRO 9820-HP Presiune standard

În stoc
Element: AF2KKY Model: 9820-CPCrucea Ref: 6UNP9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,645.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem portabil de răcire a liniei aeriene
Temperatura aerului ambiental50 de grade. la 60 de grade. F
Diametru18 "
ArmaturaPriză de 1/2 inch în stil Chicago, cupla cu o singură ieșire se poate adapta rapid pentru a accepta colectorul cu 3 lucrători
Înălţime20 "
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului5 ft.
Stil cuplaj de admisieHansen
Presiunea de admisie50 psi
Max. Lungimea furtunului de evacuare100 ft.
StilPresiune ridicata
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cuplaj de admisieStilLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9820-LP Sistem de răcire a aerului de joasă presiune | AF2KKZ 6UNR0 9820-LPStilul ChicagoPresiune scăzută28 "€1,314.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Sistemul de răcire ALLEGRO 9820-HP Presiune standard
€1,645.72 /unitate