CHIEF Pompă/Motor hidraulic birotațional


Filtru
Coperta Material: Aluminiu / fontă , Carcasa: Aluminiu , Max. RPM: 3600 , Montare: 2 șuruburi SAE A , Rotație: Stânga
StilModelDeplasareLungimePreț (ex. TVA)
A
CBD-F306-APA
0.363.87€455.97
B
CB2A-F7SFA
0.484.01€288.86
A
CBD-F310-APA
0.614.12€383.18
B
CB2A-F11SFA
0.734.25 "€354.26
C
CBD-F314-APA
0.854.35€400.91
A
CBD-F330-APA
1.224.72€427.49

Pompă/Motor hidraulic birotațional

Pompele principale hidraulice cu angrenaje sunt proiectate pentru a pompa fluide foarte vâscoase, cum ar fi uleiul, vopselele și rășinile, cu ajutorul a două angrenaje interconectate pentru o deplasare pozitivă. Aceste unități au o carcasă din aluminiu cu un design de rulment de presiune pentru frecare internă minimă și rotație în sens invers acelor de ceasornic (stânga) a angrenajului de antrenare pentru a elimina pulsațiile, chiar și la o viteză de 3600 rpm. Acestea sunt în continuare integrate cu o capacitate de autoamorsare pentru a produce un vid parțial care permite presiunii atmosferice să forțeze lichidul în partea de admisie. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste pompe cu angrenaje bidirecționale, disponibile în intervale de deplasare de până la 1.22 Cu. in/revolutie pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?