Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHIEF CBD-F306-APA Pompă hidraulică cu angrenaje 0.36 Deplasare la stânga | AH4UVB 35LP20

CHIEF CBD-F306-APA Pompă hidraulică cu viteze 0.36 Deplasare la stânga

În stoc
Articol: AH4UVB Model: CBD-F306-APACrucea Ref: 35LP20
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
€463.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
Materialul de acoperireAluminiu / fontă
Deplasare0.36
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.80
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.61
LocuințaAluminiu
Lungime3.87
Max. PSI continuu3000
Max. Presiune intermitentă3650
RPM max3600
Montare2 șuruburi SAE A
GPM nominal la 1200 RPM1.87
Porturi (intrare)12
Porturi (Outlet)10
RotațieStânga
Extensie arbore (In.)1-13 / 64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDeplasareLungimePreț
CHIEF CB2A-F11SFA Pompă hidraulică cu roți dintate 0.73 Dsplacemnt Stânga | AH4UUY 35LP17 CB2A-F11SFA0.734.25 "€343.64
CHIEF CB2A-F7SFA Pompă hidraulică cu roți dintate 0.48 Dsplacemnt Stânga | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.01€300.94
CHIEF CBD-F310-APA Pompă hidraulică cu roți dintate 0.61 Displacemnt Stânga | AH4UVA 35LP19 CBD-F310-APA0.614.12€423.19
CHIEF CBD-F330-APA Pompă hidraulică cu roți dintate 1.22 Displacemnt stânga | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.72€464.13
CHIEF CBD-F314-APA Pompă hidraulică cu roți dintate 0.85 Deplasare la stânga | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.35€456.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF CBD-F306-APA Pompă hidraulică cu viteze 0.36 Deplasare la stânga
€463.72 /unitate