ALBION Polipropilenă Eagle, roată roată


Filtru
Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: poliuretan , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Polipropilenă , Durometru: 90 Shore A , Se potriveste cu axa: 1 / 2 " , Lungimea butucului: 2.187 " , fără marcaj: Da , Rezistent la: Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor , Bucșă cheie: Inclus , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Albastru , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 2"
StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
EG0520112
300 - 999 lb.900 lb.5"€35.13
A
EG0820112
1000 - 2999 lb.1200 lb.8"€58.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?