Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION EG0820112 Roată roată 1200 lb. 8 D x 2 inchi | AA7ZEA 16V303

ALBION EG0820112 Roată roată 1200 lb. 8 D x 2 inchi

În stoc
Element: AA7ZEA Model: EG0820112Crucea Ref: 16V303

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolipropilenă
Durometru90 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-3/16 "
Rating de încărcare1200 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorPreț
ALBION EG0520112 Roată roată 900 lb. 5 D x 2 inchi | AA7ZDY 16V301 EG0520112300 - 999 lb.900 lb.5"€30.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION EG0820112 Roată roată 1200 lb. 8 D x 2 inchi
€50.51 /unitate