Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION EG0520112 Roată roată 900 lb. 5 D x 2 inchi | AA7ZDY 16V301

ALBION EG0520112 Roată roată 900 lb. 5 D x 2 inchi

În stoc
Element: AA7ZDY Model: EG0520112Crucea Ref: 16V301

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolipropilenă
Durometru90 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-3/16 "
Rating de încărcare900 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorPreț
ALBION EG0820112 Roată roată 1200 lb. 8 D x 2 inchi | AA7ZEA 16V303 EG08201121000 - 2999 lb.1200 lb.8"€50.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION EG0520112 Roată roată 900 lb. 5 D x 2 inchi
€30.35 /unitate