DAYTON Întrerupătoare IEC miniaturale, curbă C & D


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , AER @ 277VAC: 10kA , AER @ 480VAC: 10kA , AER @ 48VDC: 10kA , Adâncime: 3" , Marimea ramei: 32A , Lungime: 4.01 " , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Fix instantaneu
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
33V886
0.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1€59.09
A
33V888
0.71 "277 VAC2C48 VDC77AWG61AWG1€64.37
A
33V956
0.71 "277 VAC25D48 VDC2AWG14AWG1€58.78
A
33V894
0.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1€54.49
A
33V954
0.71 "277 VAC20D48 VDC3AWG13AWG1€52.73
B
33V953
1.42 "480 VAC10D96 VDC4AWG12AWG2€82.03
B
33V941
1.42 "480 VAC20C96 VDC10AWG6AWG2€82.03
B
33V937
1.42 "480 VAC2C96 VDC13AWG3AWG2€125.87
B
33V936
1.42 "480 VAC1C96 VDC14AWG2AWG2€124.46
B
33V923
1.42 "480 VAC32D96 VDC43AWG27AWG2€8.53
B
33V920
1.42 "480 VAC16D96 VDC19AWG3AWG2€82.03
B
33V957
1.42 "480 VAC25D96 VDC1AWG15AWG2€109.01
B
33V914
1.42 "480 VAC16C96 VDC20AWG4AWG2€110.41
C
33V921
2.13 "480 VAC16DNu a fost votat61AWG45AWG3€122.02
C
33V905
2.13 "480 VAC20DNu a fost votat49AWG33AWG3€122.02
C
33V924
2.13 "240 VAC32DNu a fost votat60AWG44AWG3€122.02
C
33V904
2.13 "480 VAC10DNu a fost votat70AWG54AWG3€122.02
C
33V903
2.13 "480 VAC6DNu a fost votat71AWG55AWG3€128.07
C
33V902
2.13 "480 VAC4DNu a fost votat72AWG56AWG3€133.82
C
33V897
2.13 "480 VAC20CNu a fost votat21AWG5AWG3€122.02
C
33V895
2.13 "480 VAC10CNu a fost votat23AWG7AWG3€122.02
C
33V893
2.13 "480 VAC6CNu a fost votat75AWG59AWG3€147.54

Întrerupătoare IEC miniaturale, curbă C & D

Întreruptoarele Dayton sunt utilizate ca întrerupătoare electrice acționate automat, concepute pentru a proteja un circuit electric de suprasarcini sau scurtcircuite. Aceste întreruptoare de circuit listate UL vin cu o declanșare termomagnetică care oferă atât protecție pe timp îndelungat, cât și instantanee. Acestea dispun de instalație de montare pe șină DIN cu conexiuni terminale de tip ug pentru reparații și instalare mai rapide. Aceste întreruptoare Dayton sunt disponibile în tipuri de curbe C și D Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?