Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33V888 Întrerupător C Curba 2a 1p Ac/dc | AC6GLG

DAYTON 33V888 Întrerupător C Curba 2a 1p Ac/dc

În stoc
Element: AC6GLG Model: 33V888
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
€64.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
AER @ 277VAC10kA
AER @ 48VDC10kA
amperi2
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime3"
Marimea ramei32A
Lungime4.01 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului77AWG
Min. Dimensiunea firului61AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieFix instantaneu
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1552
Înălțimea navei (cm)8.15
Lungimea navei (cm)1.8
Lățimea navei (cm)7.39
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
DAYTON 33V886 Întrerupător C Curba 1a 1p Ac/dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1€59.10
DAYTON 33V893 Întrerupător C Curba 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CNu a fost votat75AWG59AWG3€147.54
DAYTON 33V894 Întrerupător C Curba 10a 1p Ac/dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1€54.49
DAYTON 33V895 Întrerupător C Curba 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CNu a fost votat23AWG7AWG3€122.02
DAYTON 33V897 Întrerupător C Curba 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CNu a fost votat21AWG5AWG3€122.02
DAYTON 33V902 Întrerupător D Curba 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DNu a fost votat72AWG56AWG3€133.81
DAYTON 33V903 Întrerupător D Curba 6a 3p Ac | AC6GLX 33V9032.13 "480 VAC6DNu a fost votat71AWG55AWG3€128.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33V888 Întrerupător C Curba 2a 1p Ac/dc
€64.37 /unitate