Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Durometru: 90 Shore A , Finisaj cadru: Email gri , Material cadru: Oțel forjat , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 7 x 7 " , Tip blocare: Blocare direcțională în 4 poziții , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , Tip de montare: Placă , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 7 x 7 " , Dimensiunea plăcii: 8-1/2 x 8-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.625 " , Tip placă: D , Pista de rulare: Rolă de precizie călită , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Rola conică de precizie , Materialul roții: poliuretan