ALLEGRO SAFETY 9820-LP Sistem de răcire a aerului de joasă presiune | AF2KKZ 6UNR0

ALLEGRO 9820-LP Sistem de răcire a aerului de joasă presiune

În stoc
Articol: AF2KKZ Model: 9820-LPCrucea Ref: 6UNR0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,334.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem portabil de răcire a liniei aeriene
Temperatura aerului ambiental50 de grade. la 60 de grade. F
Diametru18 "
ArmaturaAdmisia Hansen, cuplul cu o singură ieșire se poate adapta rapid pentru a accepta colectorul cu 3 lucrători
Înălţime20 "
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului5 ft.
Dimensiunea cuplajului de admisie1 / 2 "
Stil cuplaj de admisieStilul Chicago
Max. Lungimea furtunului de evacuare100 ft.
Dimensiunea cuplajului de ieșire1 la 3
Tip priză de cuplareRectus/ OBAC
Domeniul de presiune0 la 15 psi
StilPresiune scăzută
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cuplaj de admisieStilLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9820-HP Sistem de răcire pentru liniile aeriene Presiune standard | AF2KKY 6UNP9 9820 CPHansenPresiune ridicata26 "€1,670.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9820-LP Sistem de răcire a aerului de joasă presiune
€1,334.57 /unitate