Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 20541 Set de numere 1/8 inch H oțel | AD3AGQ 3XFH2

HANSON 20541 Set de numere 1/8 inch H oțel

În stoc
Element: AD3AGQ Model: 20541Crucea Ref: 3XFH2
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
€27.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de numere
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter1 / 8 "
MaterialOţel
Lungime coadă2.375 "
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
HANSON 20561 Set de numere 3/16 inch H oțel | AD3AGT 3XFH6 205613 / 16 "2.375 "€35.16
HANSON 20581 Set de numere 1/4 inch H oțel | AD3AGV 3XFJ1 205811 / 4 "2.625 "€51.44
HANSON 20601 Set de numere 3/8 inch H oțel | AD3AGX 3XFJ5 206013 / 8 "2.75 "€75.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 20541 Set de numere 1/8 inch H oțel
€27.99 /unitate