Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 20561 Set de numere 3/16 inch H oțel | AD3AGT 3XFH6

HANSON 20561 Set de numere 3/16 inch H oțel

În stoc
Articol: AD3AGT Model: 20561Crucea Ref: 3XFH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€35.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de numere
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 16 "
MaterialOţel
Lungime coadă2.375 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
HANSON 20541 Set de numere 1/8 inch H oțel | AD3AGQ 3XFH2 205411 / 8 "2.375 "€27.99
HANSON 20581 Set de numere 1/4 inch H oțel | AD3AGV 3XFJ1 205811 / 4 "2.625 "€51.44
HANSON 20601 Set de numere 3/8 inch H oțel | AD3AGX 3XFJ5 206013 / 8 "2.75 "€75.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 20561 Set de numere 3/16 inch H oțel
€35.16 /unitate