BW TECHNOLOGIES Detector de gaze multiple, 3 gaze


Filtru
Setare alarmă: O2 19.5 sau 23.5%, CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, LEL 10 sau 20% (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat) , Tip alarmă: Audibil, vizual, vibrant , Durata de viata a bateriei: 2 ani , Tip baterie: Litiu Polimer , Adâncime: 1.875 " , Afișare: LCD , Înălțime: 5.125 " , Culoare carcasă: Galben , Temp. Gamă: -20 până la 50 de grade C (-4 până la 122 de grade F) , latime: 3.25 "
StilModelDetecteazăTip de gazGama senzorilorPreț (ex. TVA)
A
QT-XWOM-RY-NA
Oxigen, monoxid de carbon, limită inferioară de explozivitateLEL, O2, COO2 0 la 30%, CO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm, LEL 0 la 100%€1,872.83
A
QT-XWHO-RY-NA
Oxigen, hidrogen sulfurat, limită inferioară de explozieLEL, O2, H2SO2 0 la 30%, H2S 0 la 200 ppm, LEL 0 la 100%€1,829.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?