Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-RY-NA Detector de gaze multiple 3 gaz -4 până la 122f Lcd | AE7QNQ 5ZYY5

BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-RY-NA Detector de gaze multiple 3 gaz -4 până la 122f LCD

În stoc
Articol: AE7QNQ Model: QT-XWOM-RY-NACrucea Ref: 5ZYY5

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,872.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaze multiple, 3 gaze
Setare alarmăO2 19.5 sau 23.5%, CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, LEL 10 sau 20% (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat)
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitiu Polimer
Adâncime1.875 "
DetecteazăOxigen, monoxid de carbon, limită inferioară de explozivitate
AfişaLCD
Tip de gazLEL, O2, CO
Înălţime5.125 "
Culoarea carcaseiGalben
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 50 de grade C (-4 până la 122 de grade F)
Gama senzorilorO2 0 la 30%, CO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm, LEL 0 la 100%
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9027102000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăTip de gazGama senzorilorPreț
BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-RY-NA Detector multi-gaz 3 gaz -4 la 122f Lcd | AE7QNP 5ZYY4 QT-XWHO-RY-NAOxigen, hidrogen sulfurat, limită inferioară de explozieLEL, O2, H2SO2 0 la 30%, H2S 0 la 200 ppm, LEL 0 la 100%€1,829.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-RY-NA Detector de gaze multiple 3 gaz -4 până la 122f LCD
€1,872.84 /unitate