Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Platforma KERN AND SOHN KFP 3V20M, 3Kg Max. Cântărire, lizibilitate 0.1 g, oțel inoxidabil | CE8KHJ

KERN AND SOHN Platformă KFP 3V20M, 3 kg max. Cântărire, lizibilitate 0.1 g, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CE8KHJ Model: KFP 3V20M
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
€335.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
Valoarea de calibrare1g
învelișAcoperit cu silicon
Sarcina minimă20g
Greutate minimă20g
Materialul plăciiOţel inoxidabil
Adâncimea platformei110mm
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară230 x 230 mm
Capacitate de cântărire3kg
Dimensiunile platformei de cântărire230 x 230 x 110 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire230 mm
Lățimea suprafeței de cântărire230 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5
Înălțimea navei (cm)16.5
Lungimea navei (cm)31
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Platforma KERN AND SOHN KFP 150V20LM, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, citire 5 g, oțel inoxidabil | CE8KGQ KFP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
Platforma KERN AND SOHN KFP 150V20M, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, citire 5 g, oțel inoxidabil | CE8KGR KFP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€679.44
Platformă KERN AND SOHN KFP 15V20LM, 6 și 15 kg max. Cântărire, lizibilitate 0.5 g, oțel inoxidabil | CE8KGW KFP 15V20LM2, 5 g40, 100 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.73
Platforma KERN AND SOHN KFP 15V20M, 6 Si 15Kg Max. Cântărire, lizibilitate 0.5 g, oțel inoxidabil | CE8KGX KFP 15V20M2, 5 g40, 100 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.31
Platforma KERN AND SOHN KFP 300V20M, 150 Si 300Kg Max. Cântărire, citire 10 g, oțel inoxidabil | CE8KHC KFP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
Platforma KERN AND SOHN KFP 30V20M, 15 Si 30Kg Max. Cântărire, citire 1 g, oțel inoxidabil | CE8KHE KFP 30V20M5, 10 g100, 200 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.73
Platforma KERN AND SOHN KFP 30V20SM, 15 Si 30Kg Max. Cântărire, citire 1 g, oțel inoxidabil | CE8KHF KFP 30V20SM5, 10 g100, 200 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Platformă KFP 3V20M, 3 kg max. Cântărire, lizibilitate 0.1 g, oțel inoxidabil
€335.63 /unitate