KERN AND SOHN Platforme din seria KFP-V20


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 40 grade C , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
KFP 3V20M
1g20g110mm230 x 230 mm230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm€335.63
B
KFP 15V20M
2, 5 g40, 100 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.30
C
KFP 15V20LM
2, 5 g40, 100 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.72
D
KFP 30V20M
5, 10 g100, 200 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.72
E
KFP 30V20SM
5, 10 g100, 200 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.30
F
KFP 60V20M
10, 20 g200, 400 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€540.28
G
KFP 60V20LM
10, 20 g200, 400 g137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€663.07
H
KFP 150V20M
20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€679.44
C
KFP 150V20LM
20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
I
KFP 300V20M
50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
C
KFP 600V20AM
200g4Kg150 mm800 x 600 mm800 x 600 x 150 mm600 mm800 mm€1,489.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?