A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 1000 , CFM @ 0.125-in. SP: 1690 , CFM @ 0.250-in. SP: 1600 , CFM @ 0.375-in. SP: 1480 , CFM @ 0.500-in. SP: 1370 , CFM @ 0.750-in. SP: 1140 , dBA @ 5 picioare: 51 , Adâncime: 18 " , Înălțimea de descărcare (in.): 11.75 , Lățimea de descărcare (in.): 8 , Amperi la sarcină completă: 8.3 , Înălțime: 19 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 10 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Cadru motor: 56 , CP motor: 1/2 , RPM motor: 1725 , Tip motor: Faza divizată , Faza: 1 , Rotație: CW , Diametru arbore: 3 / 4 " , Voltaj: 115 , Diametrul roții: 10 5 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 5.25 " , latime: 12 "
Suflante cu volum mare, diametru roți de 10-5/8 inch
Suflantele Dayton folosesc conducte pentru ventilație de volum mare și de înaltă presiune în industria aviației, auto, chimică, alimentară, turnătorii, HVAC, minerit, vopsea, petrol, textil și oțel. Aceste unități au poziții de montare și descărcare reglabile pentru confortul utilizatorului, care permit un flux optim de aer în instalație. Sunt echipate cu roți grele din oțel pentru a accelera un volum mare de aer la viteză mică, rezultând astfel o funcționare silențioasă. Motoarele lor de înaltă performanță sunt montate rezistent pentru a reduce zgomotul radiat prin pereți și tavane și oferă protecție termică cu resetare automată pentru repornire automată atunci când temperatura motorului scade la normal. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante, disponibile cu sau fără pachete de unitate pentru personalizarea suflantelor în funcție de nevoile specifice.