DAYTON 2C888 Conductă de suflare 10 5/8 in | AB9DAN

DAYTON 2C888 Conductă de suflare 10 5/8 in

În stoc
Articol: AB9DAN Model: 2C888

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,279.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Adâncime18 "
Înălțimea de descărcare (în.)11.75
Lățime de descărcare (in)8
Înălţime19 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
RotațieCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.25 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.8275
Înălțimea navei (cm)50.29
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DAYTON 7C652 Conductă de suflare 10 5/8 in | AF3EPT 7C652Cu pachetul Drive€1,811.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C888 Conductă de suflare 10 5/8 in
€1,279.50 /unitate