DAYTON 7C652 Conductă de suflare 10 5/8 in | AF3EPT

DAYTON 7C652 Conductă de suflare 10 5/8 in

În stoc
Element: AF3EPT Model: 7C652

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,811.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1000
CFM @ 0.125-In. SP1690
CFM @ 0.250-In. SP1600
CFM @ 0.375-In. SP1480
CFM @ 0.500-In. SP1370
CFM @ 0.750-In. SP1140
dBA @ 5 Picioare51
Adâncime18 "
Înălțimea de descărcare (în.)11.75
Lățime de descărcare (in)8
Amplificatori de încărcare completă8.3
Înălţime19 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiFaza divizată
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj115
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.25 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.0088
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DAYTON 2C888 Conductă de suflare 10 5/8 in | AB9DAN 2C888Mai puțin pachet Drive€1,279.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C652 Conductă de suflare 10 5/8 in
€1,811.83 /unitate