Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Clasa de izolare: B , Invertor nominal: Nu , Lungime mai puțin arbore: 8.875 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Design arbore motor: Cu cheie , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 11 " , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 5 / 8 "