MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Motor de uz general 1/2 CP 1725 Rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375

MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Motor de uz general 1/2 CP 1725 rpm 115/230v 56c

În stoc
Articol: AF7NAB Model: 5KC42GN0066Crucea Ref: 21YZ39 / C375

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€676.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă8.6/4.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax8.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală64%
Număr de viteze1
Lungime totală11 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Voltaj115/230
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.46
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501513040

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăMateriale cadruAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuLungimea axuluiVoltajGaranțieHPPreț
MARATHON MOTORS 5KCR46JN0087Y Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/3 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Oţel4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 ani1/3€973.81
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/2 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Oţel5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 ani1/2€1,059.25
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/2 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5KCR46MN0055X74.0%Oțel laminat5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 ani1/2€983.52
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Motor de uz general Otel carbon Tefc 3/4 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Oțel laminat9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 ani3/4€1,087.68
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Motor de uz general Otel carbon Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Oțel laminat11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 ani1€1,166.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Motor de uz general 1/2 CP 1725 rpm 115/230v 56c
€676.40 /unitate