MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Motor de uz general Otel carbon Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284

MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1 CP 1725/1425 Rpm 56c

În stoc
Element: AA9ZKY Model: 5KCR49UN0106XCrucea Ref: 1K135 / EG284

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,166.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă11.8-11.4/5.9-5.7
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1725/1425
Eficiență nominală77.4%
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj120/240
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.46
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăMateriale cadruAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuLungimea axuluiVoltajGaranțieHPPreț
MARATHON MOTORS 5KCR46JN0087Y Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/3 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Oţel4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 ani1/3€973.81
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/2 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Oţel5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 ani1/2€1,059.25
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/2 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5KCR46MN0055X74.0%Oțel laminat5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 ani1/2€983.52
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Motor de uz general Otel carbon Tefc 3/4 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Oțel laminat9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 ani3/4€1,087.68
MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Motor de uz general 1/2 CP 1725 Rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375 5KC42GN006664%Oțel laminat8.6/4.31.152.125 "115/2302 ani1/2€676.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1 CP 1725/1425 Rpm 56c
€1,166.16 /unitate