Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 20601 Set de numere 3/8 inch H oțel | AD3AGX 3XFJ5

HANSON 20601 Set de numere 3/8 inch H oțel

În stoc
Articol: AD3AGX Model: 20601Crucea Ref: 3XFJ5
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
€75.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de numere
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 8 "
MaterialOţel
Lungime coadă2.75 "
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
HANSON 20541 Set de numere 1/8 inch H oțel | AD3AGQ 3XFH2 205411 / 8 "2.375 "€27.99
HANSON 20561 Set de numere 3/16 inch H oțel | AD3AGT 3XFH6 205613 / 16 "2.375 "€35.16
HANSON 20581 Set de numere 1/4 inch H oțel | AD3AGV 3XFJ1 205811 / 4 "2.625 "€51.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 20601 Set de numere 3/8 inch H oțel
€75.46 /unitate