Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 20581 Set de numere 1/4 inch H oțel | AD3AGV 3XFJ1

HANSON 20581 Set de numere 1/4 inch H oțel

În stoc
Element: AD3AGV Model: 20581Crucea Ref: 3XFJ1
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
€51.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de numere
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter1 / 4 "
MaterialOţel
Lungime coadă2.625 "
Pătrat cu dimensiunea gambei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
HANSON 20541 Set de numere 1/8 inch H oțel | AD3AGQ 3XFH2 205411 / 8 "2.375 "€27.99
HANSON 20561 Set de numere 3/16 inch H oțel | AD3AGT 3XFH6 205613 / 16 "2.375 "€35.16
HANSON 20601 Set de numere 3/8 inch H oțel | AD3AGX 3XFJ5 206013 / 8 "2.75 "€75.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 20581 Set de numere 1/4 inch H oțel
€51.44 /unitate