Interval reglabil de presiune redusă: 25 la 100 psi , Materialul corpului: Fier de călcat , Conformitate: Fara plumb , Tipul conexiunii: Cu flanșă , Înălțime: 20.625 " , Conexiune de intrare: Îmbinare cu flanșă , Tip admisie: Îmbinare cu flanșă , Lungime: 12.125 " , Material: Fier de călcat , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Max. Presiune de lucru: 175 PSI , Mfr. Serie: LFF127W , Min. Temp.: 33 de grade F , Conexiune priză: Îmbinare cu flanșă , Tip priză: Îmbinare cu flanșă , Dimensiunea conductei: 4" , Interval de reglare a presiunii: 20 la 100 psi , Stil: Standard , Design supapă: Standard , Tip supapă: Capacitate ridicată