AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ansambluri de aer respirabil în cascadă


Filtru
include: Regulator, colector cu 4 ieșiri, fluier de alarmă, supapă de siguranță și bici de conectare cu supape de reținere , Tip: Ansamblu de aer respirabil cu 3 cilindri
StilModelArticolPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
CBA4-347NB
Set cu patru cilindri pentru linia aeriană Cascade5000 psi€1,980.82
RFQ
B
CBA4-346NB
Set cu patru cilindri pentru linia aeriană Cascade3000 psi€1,584.66
A
CBA4-702NB
Set cu patru cilindri pentru linia aeriană Cascade6000 psi€3,112.73
RFQ
A
CBA3-346NB
Set cu cascadă pentru trei companii aeriene3000 psi€2,434.23
A
CBA3-347NB
Set cu cascadă pentru trei companii aeriene5000 psi€1,921.98
C
CBA3-702NB
Set cu cascadă pentru trei companii aeriene6000 psi€2,951.03
D
CBA2-346NB
Set cu două cilindri pentru linia aeriană Cascade2400 psi€1,309.77
E
CBA2-347NB
Set cu două cilindri pentru linia aeriană Cascade4500 psi€1,536.15
RFQ

Ansambluri de aer respirabil în cascadă

Ansamblurile de aer respirabil în cascadă Air Systems International sunt ideale pentru a furniza aer respirabil până la patru aparate de respirație. Acestea au o supapă de siguranță pentru protecție împotriva presiunii excesive a aerului de la vase/echipamente și un fluier de alarmă de joasă presiune pentru un plus de siguranță. Aceste ansambluri de aer respirabil sunt capabile să gestioneze presiuni ale aerului de până la 6000 psi și pot fi integrate cu bici de conectare a cilindrului pentru extinderea capacității de aer respirabil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?