START INTERNATIONAL Seria ZCM2000, distribuitoare programabile de bandă


Filtru
Culoare: Negru , Constructie: Oțel și plastic rezistent , suport de bază: 1 ", 1.4", 3 " , Precizie de tăiere: +/- 0.04 " , Lungime de tăiere: 0.79 - 39 " , Setare lungime: Digital , Max. Diametru exterior rulou: 7" , Max. Lățimea benzii: 2" , Cutter bandă: Automat , Lățimea benzii: 0.28 - 2 " , Voltaj: 117V
StilModelÎnălţimeArticolLungimeMemorieLăţimePreț (ex. TVA)
A
ZCM2000X
-Tape Dispenser-10-€1,959.57
RFQ
B
ZCM2000B
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,494.52
C
ZCM2000K
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,902.67
D
ZCM2000C
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,389.91
E
ZCM2000E
5.9 "Dispenser de bandă cu două role9.7 "35.4 "€1,474.27
D
ZCM2000
6.3 "Tape Dispenser9.7 "35.3 "€1,190.11
D
ZCM2000NM
6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "€1,541.93
F
ZCM2000T
6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "€1,280.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?