Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL ZCM2000B Distribuitor de bandă cu 3 sloturi de memorie | AA3FXD 11J994

START INTERNATIONAL ZCM2000B Distribuitor de bandă cu 3 sloturi de memorie

În stoc
Articol: AA3FXD Model: ZCM2000BCrucea Ref: 11J994
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
€1,451.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTape Dispenser
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și plastic rezistent
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Lungimea de tăiere0.79 - 39 "
Înălţime5.9 "
Lungime9.7 "
Setarea lungimiiDigital
Max. Diametrul exterior rulează.7"
Max. Lățimea benzii2"
Memorie3
Lungimea de livrare a benzii0.79 "până la 39"
Lățimea benzii0.28 - 2 "
Voltaj117V
Lăţime5.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8422409181
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMemorieLăţimePreț
START INTERNATIONAL Distribuitor de bandă ZCM2000 cu 3 sloturi de memorie | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Tape Dispenser9.7 "35.3 "€1,172.61
START INTERNATIONAL ZCM2000C Distribuitor de bandă cu 3 sloturi de memorie | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,349.46
START INTERNATIONAL ZCM2000E Bandă cu două role de unică folosință cu 3 lungimi prestabilite | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "Dispenser de bandă cu două role9.7 "35.4 "€1,431.35
START INTERNATIONAL ZCM2000K Bandă de unică folosință cu cresator și 3 lungimi presetate | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,847.34
START INTERNATIONAL ZCM2000NM Distribuitor de bandă cu 3 memorie pentru film | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "€1,497.10
START INTERNATIONAL ZCM2000T Distribuitor de bandă cu 3 sloturi de memorie | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "€1,261.04
Distribuitor electric de bandă START INTERNATIONAL ZCM2000X, lățime de bandă de 0.28 până la 2 inchi, lungime de tăiere de 0.79 până la 39 inchi | CM9GWD ZCM2000X-Tape Dispenser-10-€1,619.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2000B Distribuitor de bandă cu 3 sloturi de memorie
€1,451.01 /unitate