GAST Pompe de vid cu palete rotative


Pompele și compresoarele de vid cu palete rotative Gast sunt proiectate să funcționeze continuu pentru aplicații de pompare cu vid scăzut și presiune joasă.

Filtru
Design: Fără ulei , Carcasa: Fontă , RPM: 1725
StilModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLățimea totalăFazăVoltajHzDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
7Z779
11.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603/4 "NPT€2,885.56
A
7Z778
11.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603/4 "NPT€3,046.36
B
2067-V108
11.48 "-117.69 "--603/4 "NPT€1,933.29
B
2567-V108
11.48 "-1.518 "--603/4 "NPT€1,724.39
A
7Z782
12.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603/4 "NPT€2,929.66
C
0523-V191Q-G588DX
14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601/4 "NPT€977.49
D
0823-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,450.23
D
1023-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,456.49
E
1423-103Q-G625
16.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603/8 "NPT€1,687.56
E
1423-103Q-G626X
16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,719.89
F
0523-V4-SG588DX
17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601/4 "NPT€1,459.76

Pompe de vid cu palete rotative

Pompele și compresoarele de vid cu palete rotative Gast sunt proiectate pentru aplicații de pompare cu funcționare continuă și joasă presiune. Acestea au un motor de 50/60 Hz, amplasat excentric, capabil să producă o putere de până la 1.5 CP. Pompele sunt lubrifiate permanent printr-o cameră de ulei și au palete auto-reglabile și auto-lubrifiante, precum și un cablu de alimentare de 10 ft. Aceste pompe de vid cu palete rotative sunt disponibile în dimensiunile orificiilor de 3/8, 1/4 și 3/4 inch NPT pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Pe măsură ce paletele plate se rotesc într-o carcasă cilindrică, are loc un mecanism de pompare.
  • Un rotor montat excentric se rotește, iar paletele alunecă în și din fantele lor prin forțe centrifuge și de presiune.
  • Acest proces creează o serie de compartimente de aer cu volum inegal pe peretele carcasei.
  • Aceste compartimente devin mai mari în timpul părții de aspirație a ciclului, creând un vid la orificiul de admisie și mai mici în timpul părții de descărcare a ciclului, creând presiune la orificiul de evacuare.

DESCRIERE

  • Acestea includ un motor de 50 / 60 Hz, amplasat excentric pentru un flux de aer fără impulsuri, cu o viteză maximă de 1725 RPM.
  • Acestea au un design compact pentru a permite o instalare ușoară, un cuplu scăzut de pornire și de funcționare și vibrații minime în timpul funcționării.
  • Vin cu protectoare termice pentru a disipa căldura generată de funcționarea continuă a motorului și pentru a preveni defecțiunea motorului.
  • Aceste pompe combinate sunt integrate cu filtre pentru a capta contaminanții și particulele care s-ar putea infiltra în fluxul de aer, oferind aer curat tot timpul.
  • Acestea atrag aer în camera de aer, unde paletele rotative generează presiune și vid și sunt lubrifiate permanent prin camera de ulei pentru a menține componentele în mișcare fără probleme.

Întrebări Frecvente

De ce fluxul de aer nu are puls?

Debitul de vid și presiune este lipsit de pulsații deoarece orificiile de admisie și evacuare nu au supape și aerul se mișcă continuu, mai degrabă decât intermitent.

Care este avantajul unei amortizoare?

Aceste pompe includ un toba de eșapament pentru a suprima sunetul și permite niveluri scăzute de zgomot de funcționare de până la 38 dB

Pentru ce sunt folosite pompele cu palete rotative?

Aceste pompe sunt utilizate în pompele hidraulice de înaltă presiune și în automobile, cum ar fi supraalimentare, servodirecție și aer condiționat. Ele sunt, de asemenea, utilizate la presiuni medii, inclusiv carbonatatoare pentru dozatoarele de băuturi răcoritoare și aparatele de cafea espresso.

Care este scopul designului fără ulei?

Compresorul cu design fără ulei nu utilizează nicio lubrifiere în camera de compresie / vid. În schimb, sunt acoperite cu substanțe chimice speciale care reduc frecarea, concepute pentru a fi auto-lubrifiante, prevenind uzura componentelor critice.

Aceste pompe cu palete rotative Gast vin numai în variante de alimentare monofazată?

Majoritatea pompelor cu palete rotative sunt disponibile în monofazat, dar ale mărcii 7Z783 & 1423-103Q-G625 unitățile sunt disponibile în configurație trifazată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?