Pompa de vid Gast 0523-V191Q-G588DX este utilizată în aplicații care necesită performanțe de vid fiabile și consistente. Este ideal pentru echipamente medicale, monitorizarea mediului și procese industriale în care soluțiile de vid fără contaminanți și cu întreținere redusă sunt esențiale.
Caracteristici:
- Această pompă de vid are carcasă din fontă pentru o protecție sporită.
- Atinge un vid maxim de 26 inch Hg și o ieșire NPT de 1/4 inch pentru compatibilitate cu conexiunile standard.
- Această pompă de vid are un design fără ulei pentru o contaminare redusă și o întreținere ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui filtru?
A. Filtrul acestui model captează contaminanții și particulele care s-ar putea infiltra în fluxul de aer, oferind aer curat tot timpul.
Î. Ce sunt protectorii termici?
A. Protectoarele termice sunt elemente sensibile la căldură care previn supraîncălzirea periculoasă generată în interiorul motorului pentru a proteja componentele interne.
Î. Care este diferența dintre funcționarea continuă și intermitentă?
A. Motoarele cu funcționare continuă sunt capabile să funcționeze continuu la puterea lor nominală în intervalul de temperatură stipulat, în timp ce motoarele cu serviciu intermitent funcționează pentru o perioadă scurtă de timp și apoi se opresc fie pentru o durată lungă, fie pentru scurt timp, în funcție de aplicație.
Î. Cum instalez pompa de vid Gast 0523-V191Q-G588DX?
A.
- Așezați pompa în locul dorit, cu o ventilație adecvată.
- Conectați admisia pompei la sistemul care necesită vid folosind tuburi compatibile.
- Atașați orificiul de evacuare a pompei la spațiul desemnat sau la sistemul de evacuare.
- Conectați pompa la o sursă de alimentare adecvată în conformitate cu cerințele electrice specificate.
- Porniți pompa pentru a iniția procesul de vid.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă de vid?
A.
- Potriviți nivelul de vid și debitul.
- Confirmați că materialele pompei se potrivesc cu procesul dumneavoastră.
- Alegeți în funcție de sensibilitatea la contaminare.
- Asigurați-vă că îndeplinește cerințele aplicației dvs.
- Potriviți la volumul dorit.
- Verificați compatibilitatea cu configurația electrică.
- Luați în considerare confortul spațiului de lucru.
- Evaluați cheltuielile inițiale și continue.
- Asigurați-vă că se potrivește spațiului dvs. disponibil.
Î. Cum curăț și întrețin această pompă de vid?
A.
- Deconectați-vă de la curent.
- Se lasă să se răcească.
- Ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă.
- Curățați/înlocuiți filtrul de admisie în mod regulat.
- Schimbați uleiul conform recomandărilor pentru pompele lubrifiate cu ulei.
- Verificați și înlocuiți garniturile uzate.
- Asigurați un flux de aer adecvat pentru ventilație.
- Căutați ajutor profesional pentru probleme majore.
- Păstrați evidențe de întreținere.