CALDWELL Pipe Pics


Filtru
StilModelCapacitateÎnălțimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
CPP - 5
10,000 lb.43.75 "2.75 "€2,463.74
A
CPP - 1.5
3000 lb.23.5 "1.5 "€1,509.67
A
CPP - 3
6000 lb.28.5 "2"€1,860.23

Pipe Pics

Picăturile de țevi Caldwell sunt dispozitive de ridicare a țevilor din beton concepute pentru a manipula țevile prefabricate din beton în șantiere, rafinării și unități de procesare petrochimică. Aceste țevi nu necesită ca operatorul să ajungă manual în interiorul țevii și facilitează lucrătorului să rămână deasupra țevii în orice moment. Pentru ridicarea țevilor, mânerul de înclinare al acestor mânere este introdus în orificiile de ridicare și apoi înclinat pentru a cupla marginea teșită pentru a rezista cu ușurință la sarcini de până la 10000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste țevi Caldwell, disponibile în opțiuni de lățime de 1.5, 2 și 2.75 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?