FLAMBEAU Compartiment reglabil


Filtru
Culoare: Translucid
StilModelArticolMaterialNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
T9502
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă25 la 8916.75 "5"17.25 "€77.12
B
T4007AT
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă6 la 367.25 "1.75 "11 "€11.80
C
T600
Compartiment reglabilPolipropilenă6 și până6.75 "1.75 "11 "€17.90
D
T300
Compartiment reglabilPolipropilenă3 și până4.125 "1.5 "7"€10.72
E
T9501
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă18 la 7316.75 "5"17.25 "€68.51
F
T9500
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă15 la 2416.75 "5"17.25 "€69.42
G
T9200
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă1 la 814 "6.25 "15.25 "€55.65
H
T9101AT
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă8 la 4814 "2"15 "€32.05
I
T9101
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă4 la 4014 "2"15 "€31.98
J
T7003
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă6 la 99.75 "3.187 "16.5 "€23.36
K
T5008
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă4 la 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "€16.60
L
T5007AT
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă4 la 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "€15.20
M
T4008
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă6 la 367.25 "1.75 "11 "€11.80
N
T7004
Compartiment reglabilPolipropilenă7 la 169.75 "3.25 "16.5€19.17
O
999-2
Compartiment reglabilPolipropilenă4 și până9.625 "2"13.5 "€38.78
P
6703TW
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă3 la 184.125 "1.5 "7"€6.64
Q
T1002
Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă4 la 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€4.40
R
6004R
Compartiment reglabilPolipropilenă6 la 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
S
5007
Compartiment reglabilPolipropilenă4 la 482"2"9.125 "€18.76
T
4007
Compartiment reglabilPolipropilenă6 la 361.75 "1.75 "7.25 "€13.34
U
3003
Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 181.25 "1.25 "5"€9.43
V
2003
Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 181.5 "1.5 "4.125 "€6.73
W
1002
Compartiment reglabilPolipropilenă4 la 61.25 "1.25 "3.38 "€6.42
X
T9007
Compartiment reglabilPolipropilenă6 la 1814 "3.5 "15 "€37.81
Y
T2003
Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 184.125 "1.5 "7"€6.19
Z
T155
Cutie compartimentPolipropilenă translucidă53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€6.42
A1
T4000
Cutie compartimentPolipropilenă translucidă17.25 "1.75 "11 "€12.71

Compartiment reglabil

Cutiile de depozitare reglabile Flambeau au o construcție din polipropilenă cu un capac translucid și sunt, prin urmare, ideale pentru depozitarea componentelor electrice, electronice sau de pescuit, precum și a uneltelor și a medicamentelor. Variantele mărcii Tuff Tainer sunt proiectate cu tehnologia polimerică patentată ZeRust VCI pentru a oferi un scut de vapori non-toxic, inodor, fără întreținere și pentru a preveni reacțiile de oxidare-reducere în conținutul expus. Pentru depozitarea articolelor din argint, acestea sunt echipate în plus cu despărțitori cu inhibitori de ternizare care asigură o durată de valabilitate de până la 5 ani. Containerele din seria Flambeau Infinite Divider System (IDS), fabricate din substanțe chimice durabile și polipropilenă, oferă confortul de a muta fiecare separator până la 1/16 inch peste compartimentul cu nervuri și sunt oferite în 1 - 73 de opțiuni de compartiment. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii cu compartiment Flambeau, disponibile în variante de adâncime de 1.25, 1.5 și 2 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?