Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLAMBEAU T9101 Cutie compartiment 4 pana la 48 compartimente | AC4HZP 30C449

FLAMBEAU T9101 Cutie de compartiment 4 până la 48 de compartimente

În stoc
Element: AC4HZP Model: T9101Crucea Ref: 30C449

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€29.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompartiment reglabil
CuloriTranslucid
Adâncimea compartimentului13-1/8 "
Înălțimea compartimentului1-3/4 "
Lățimea compartimentului13-1/8 "
Culoarea zăvoruluiNegru
Tip zăvorMecanic
MaterialPolipropilenă translucidă
Numărul de compartimente4 la 40
Numărul de separatoare detașabile20
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală2"
Lățimea totală15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
FLAMBEAU 1002 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQN 1NTH2 1002Compartiment reglabilPolipropilenă4 la 61.25 "1.25 "3.38 "€5.70
FLAMBEAU 2003 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQP 1NTH3 2003Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 181.5 "1.5 "4.125 "€6.67
FLAMBEAU 3003 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQQ 1NTH4 3003Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 181.25 "1.25 "5"€7.91
FLAMBEAU 4007 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQR 1NTH5 4007Compartiment reglabilPolipropilenă6 la 361.75 "1.75 "7.25 "€12.45
FLAMBEAU 5007 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQT 1NTH6 5007Compartiment reglabilPolipropilenă4 la 482"2"9.125 "€18.85
FLAMBEAU 6004R Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQU 1NTH7 6004RCompartiment reglabilPolipropilenă6 la 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 Cutie Compartiment 5 Compartiment Translucid | AC4HYH 30C405 T155Cutie compartimentPolipropilenă translucidă53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€6.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU T9101 Cutie de compartiment 4 până la 48 de compartimente
€29.43 /unitate