Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLAMBEAU T155 Cutie Compartiment 5 Compartiment Translucid | AC4HYH 30C405

FLAMBEAU T155 Compartiment Box 5 Compartiment Translucid

În stoc
Element: AC4HYH Model: T155Crucea Ref: 30C405
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
€6.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
CuloriTranslucid
Adâncimea compartimentului2-7/8 "
Înălțimea compartimentului1-1/8 "
Lățimea compartimentului1"
MaterialPolipropilenă translucidă
Numărul de compartimente5
Numărul de separatoare detașabile12
Adâncimea totală3.5 "
Inălțime totală1 5 / 16 "
Lățimea totală5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
FLAMBEAU 1002 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQN 1NTH2 1002Compartiment reglabilPolipropilenă4 la 61.25 "1.25 "3.38 "€5.70
FLAMBEAU 2003 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQP 1NTH3 2003Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 181.5 "1.5 "4.125 "€6.67
FLAMBEAU 3003 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQQ 1NTH4 3003Compartiment reglabilPolipropilenă3 la 181.25 "1.25 "5"€7.91
FLAMBEAU 4007 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQR 1NTH5 4007Compartiment reglabilPolipropilenă6 la 361.75 "1.75 "7.25 "€12.45
FLAMBEAU 5007 Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQT 1NTH6 5007Compartiment reglabilPolipropilenă4 la 482"2"9.125 "€18.85
FLAMBEAU 6004R Cutie cu compartiment reglabil Translucent | AB2TQU 1NTH7 6004RCompartiment reglabilPolipropilenă6 la 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T1002 Cutie Compartiment 6 - 36 Compartimente | AC4HZB 30C427 T1002Compartiment reglabilPolipropilenă translucidă4 la 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU T155 Compartiment Box 5 Compartiment Translucid
€6.45 /unitate