Pompa de vid Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) este ideală pentru aplicații de joasă presiune și vid scăzut. Este adesea folosit în aplicații medicale, dentare, de aerare a iazurilor și de laborator datorită funcționării sale silențioase. În plus, această unitate de dimensiuni compacte oferă aer cu debit mare (4.2 cfm) fără niciun impuls pentru aplicații care necesită presiune/debit constant de aer.
Caracteristici:
- Pompa de vid Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) are o toba de eșapament integrată pentru suprimarea sunetului intern și un filtru pentru a preveni intrarea contaminanților în interiorul unității.
- Are două porturi NPT de 1/4 inch pentru a se conecta la furtunurile de presiune și de vid.
- Această pompă are rulmenți lubrifiați și etanșați permanent și palete rotative cu auto-reglare și auto-lubrifiere pentru funcționare continuă.
- Motorul său este de 1/4 CP cu o tensiune nominală de 115 / 208-230VAC și un curent nominal de 4.5A.
- Poate produce o presiune maximă de 10 psi (0.69 bar) și un vid maxim de 26 inch hg (880.46 mbar).
- Carcasa acestei pompe este fabricată din fontă pentru durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
Accesorii compatibile:
- Seturi de service: Aceste kituri includ filtre, garnituri, palete și fitil pentru întreținerea acestei pompe de vid și maximizarea timpului de funcționare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. De ce sunt pompele de vid cu palete rotative mai bune decât pompele cu diafragmă sau cu piston?
A. Pompele de vid cu palete rotative generează presiune sau vid mai mare (în volumul de aer) în mod continuu în comparație cu pompele de vid cu diafragmă sau piston.
Î. Această pompă de vid Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) are vreun mecanism de siguranță?
A. Pompa de vid Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) oferă protecție la suprasarcină termică pentru a preveni deteriorarea înfășurărilor motorului în cazul în care pompa se capsează în timpul funcționării.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestei pompe de vid Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX)?
A. Această pompă de vid Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 104 grade F (0 până la 40 grade C).