GAST 1023-V131Q-SG608X Pompă Vacuum 3/4 CP | AD7LAN 4F742

GAST 1023-V131Q-SG608X Pompă de vid 3/4 CP

În stoc
Element: AD7LAN Model: 1023-V131Q-SG608XCrucea Ref: 4F742

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,456.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorRotary Vane
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg10.00
Aer liber CFM @ 0 PSI10.00
Aer liber CFM la 10 in. Hg6.30
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.80
Amplificatori de încărcare completă12.2/6.1
LocuințaFontă
HP3/4
Hz50/60
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Max. Vid26 "Hg
Dimensiunea de ieșire3/8 "NPT
Inălțime totală8.34 "
Lungime totală15.94 "
Lățimea totală6.5 "
Fază1
RPM1725
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.9525
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8414801660
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa de vid Gast 1023-V131Q-SG608X este fabricată pentru aplicații de pompare cu funcționare continuă și joasă presiune. Îndepărtează aerul sau particulele gazoase dintr-un recipient pentru a crea un vid și este benefic în industria alimentară și a băuturilor, electronică, celuloză și hârtie, medical, plastic și industria lemnului.

Caracteristici:

  • Pompa de vid Gast dispune de rulmenți lubrifiați permanent și etanșați pentru funcționare lină și construcție din fontă pentru o durată de viață sporită.
  • Acest motor amplasat excentric este capabil să producă putere de până la 3/4 CP.
  • Are un motor multi-voltaj cu frecventa dubla care poate functiona la 115/230V AC la 50 Hz.
  • Această pompă are palete auto-reglabile și auto-lubrifiante pentru a reduce eforturile manuale.
  • Este echipat cu o toba de eșapament pentru a reduce zgomotul de la orificiul de evacuare.

Accesorii compatibile:

  • Dispozitive de curățare a sculelor de aer: acești agenți de curățare sunt plasați la supapa de admisie pentru a elimina resturile și pentru a elibera căile.

Standarde și aprobări:

  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de admisie și ieșire sunt prezente în această pompă?

A. Intrare și ieșire filetate NPT (National Pipe Tapered).

Î. Care este puterea necesară a acestei pompe?

A.

  • Tensiune - alimentare 115 / 230V AC
  • Curent - 12.2 / 6.1A

Î. Care este viteza maximă pe care o poate oferi această pompă?

A. Pompa de vid Gast își poate roti rotorul la o viteză maximă de 1725 rpm.

Î. Care este frecvența nominală a acestei pompe de vid?

A. Pompa de vid Gast 1023-V131Q-SG608X funcționează la 50 / 60 Hz.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLățimea totalăFazăVoltajHzDimensiunea intrăriiPreț
GAST 0523-V4-SG588DX Pompă de vid cu palete rotative 1/4 Hp 26 inch Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601/4 "NPT€1,459.76
GAST 0523-V191Q-G588DX Pompa Vacuum 1/4 CP | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601/4 "NPT€977.49
GAST 0823-V131Q-SG608X Pompă de vid 3/4 CP | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,450.23
GAST 1423-103Q-G625 Pompa Vacuum 1 Hp | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603/8 "NPT€1,687.56
GAST 1423-103Q-G626X Pompă de vid 1 CP | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,719.89
GAST 2067-V108 Pompa Vacuum 1 Hp | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603/4 "NPT€1,933.29
GAST 2567-V108 Pompa Vacuum 1.5 CP | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603/4 "NPT€1,724.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 1023-V131Q-SG608X Pompă de vid 3/4 CP
€1,456.49 /unitate