GAST 1423-103Q-G625 Pompa Vacuum 1 Hp | AD9KPK 4TF21

GAST 1423-103Q-G625 Pompa Vacuum 1 CP

În stoc
Articol: AD9KPK Model: 1423-103Q-G625Ref încrucișat: 4TF21 / 7Z783

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,687.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorRotary Vane
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg13.20
Aer liber CFM @ 0 PSI13.50
Aer liber CFM la 10 in. Hg8.00
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.00
Amplificatori de încărcare completă3.0/1.5
LocuințaFontă
HP1
Hz50/60
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.10/10
Max. Vid26 "Hg
Dimensiunea de ieșire3/8 "NPT
Inălțime totală8.8 "
Lungime totală16.95 "
Lățimea totală6.5 "
Fază3
RPM1725
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414801660
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Free Air CFM @ 10 PSI (10.00)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLățimea totalăFazăVoltajHzDimensiunea intrăriiPreț
GAST 0523-V4-SG588DX Pompă de vid cu palete rotative 1/4 Hp 26 inch Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601/4 "NPT€1,459.76
GAST 0523-V191Q-G588DX Pompa Vacuum 1/4 CP | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601/4 "NPT€977.49
GAST 0823-V131Q-SG608X Pompă de vid 3/4 CP | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,450.23
GAST 1023-V131Q-SG608X Pompă Vacuum 3/4 CP | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,456.49
GAST 1423-103Q-G626X Pompă de vid 1 CP | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,719.89
GAST 2067-V108 Pompa Vacuum 1 Hp | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603/4 "NPT€1,933.29
GAST 2567-V108 Pompa Vacuum 1.5 CP | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603/4 "NPT€1,724.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 1423-103Q-G625 Pompa Vacuum 1 CP
€1,687.56 /unitate