BALDOR MOTOR Motoare cu scop determinat, cu picior montat, cu magnet permanent sincron


Filtru
Baza: RG , Carcasa: TEFC , Tip carcasă: TEFC , Cadru: 145TC , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 182TC , Amperi la sarcină completă: 8/4 , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F3 , Tip de montare: Mount Mount , Număr de poli: 04 , Lungime totală: 16.56 " , Factor de putere: 89 , Evaluare: 60 Hz , RPM: 1800 , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 1.125 " , Greutate: 70 lb
StilModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajClasăHPCurent fără sarcinăPreț (ex. TVA)
A
CSPM3611T
----230 / 460 V-3 CP-€8,382.90
B
CSPM3558T
A5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOC21.21 Amps€7,024.78
A
CSPM3546T
E2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps€6,204.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?