MOTOR BALDOR CSPM3611T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJH

BALDOR MOTOR Motor sincron cu magnet permanent CSPM3611T, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6QJH Model: CSPM3611T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,382.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Eficiență89.50%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei182TC
Amplificatori de încărcare completă8/4
HP3 CP
Clasa de izolareF
Tip montareMount Mount
Lungime totală16.56 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1.125 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate70 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajClasăHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CSPM3546T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps€6,204.65
MOTOR BALDOR CSPM3558T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOC21.21 Amps€7,024.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor sincron cu magnet permanent CSPM3611T, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC
€8,382.90 /unitate