MOTOR BALDOR CSPM3558T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJG

BALDOR MOTOR Motor sincron cu magnet permanent CSPM3558T, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Element: AJ6QJG Model: CSPM3558T

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,024.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi5/2.5
bazăRG
Cuplu de rupere13.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă5.93 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină1.21 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere89
RevizuireA
RPM1800
Tip3530M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 16 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2116L
    • Cuplu de tragere: 8 LB-FT
    • Curent de pornire: 22.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajClasăHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CSPM3546T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps€6,204.65
MOTOR BALDOR CSPM3611T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 CP-€8,382.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor sincron cu magnet permanent CSPM3558T, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC
€7,024.78 /unitate