MOTOR BALDOR CSPM3546T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJE

BALDOR MOTOR Motor sincron cu magnet permanent CSPM3546T, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6QJE Model: CSPM3546T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,204.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi2.6/1.2
bazăRG
Cuplu de rupere6.33 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă2.93 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF3
Curent fără sarcină0.766 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere89
RevizuireE
RPM1800
Tip3520M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 5 LB-FT
    • Curent de pornire: 9.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajClasăHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CSPM3558T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOC21.21 Amps€7,024.78
MOTOR BALDOR CSPM3611T Motor sincron cu magnet permanent, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 CP-€8,382.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor sincron cu magnet permanent CSPM3546T, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC
€6,204.65 /unitate