CHAINFLEX Cablu de date, 6 amperi max


Filtru
Culoare jachetă: Gri , Material jachetă: PVC , Max. Amperi: 6 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 12 x DO , Diametru exterior nominal: 0.35 " , Număr de conductoare: 3 pr. , Ecranat/Neecranat: Protejat , Temp. Gamă: 23 de grade până la 158 de grade F , Culoare fir: 1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz , Dimensiunea firului: 20AWG
StilModelMaterial conductorLungimeLungimea bobineiPreț (ex. TVA)
A
CF211-05-03-02
Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)Tăiat la lungime, comandă după picior€11.72
A
CF211-05-03-02-25
Cupru25ft25ft€229.50
A
CF211-05-03-02-100
Cupru100ft100ft€695.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?