Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 6a 300v | AC3UPN 2WGX2

CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 6a 300v

În stoc
Element: AC3UPN Model: CF211-05-03-02-100Crucea Ref: 2WGX2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€745.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de date continuu flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Max. Amperi6
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire12 x DO
Diametrul exterior nominal.0.35 "
Număr de conductori3 pr.
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firului1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimeLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF211-05-03-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 6a 300v | AC3JVG 2TZJ3 CF211-05-03-02Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)Tăiat la lungime, comandă după picior€12.20
CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 6a 300v | AC3JZL 2TZY1 CF211-05-03-02-25Cupru25ft25ft€273.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 6a 300v
€745.87 /unitate