SNAP-LOC Camion cu panou de uz general


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: Cauciuc , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 1.25 " , Înălțimea punții: 9" , Lungimea punții: 32 " , Lățimea punții: 20.5 " , Material cadru: Oţel , Mâner inclus: Da , Înălțime: 38 " , Lungime: 35 " , Capacitate de incarcare: 1500 lb. , Inălțime totală: 40.5 " , Lungime totală: 35 " , Lățimea totală: 20.5 " , Materialul roții: Cauciuc termoplastic solid , latime: 20.5 "
StilModelCulorifinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A
SL1200PC4TB
-Zincat cu pulberePolietilenă / oțel€569.39
B
SL1200PC4TR
-Zincat cu pulberePolipropilenă / oțel€569.39
C
SL1500PC6B
NegruPudră acoperită-€816.85
D
SL1500PC6R
RoșuPudră acoperită-€824.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?