Camion cu panou SNAP-LOC SL1500PC6R, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, roșu | AH9KJB 40AL29

SNAP-LOC Camion cu panou SL1500PC6R, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, roșu

În stoc
Articol: AH9KJB Model: SL1500PC6RCrucea Ref: 40AL29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€941.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriRoșu
Înălțimea punții9"
Lungimea punții32 "
Materialul de pe punteHDPE
Lățimea punții20.5 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1500 lb.
Inălțime totală40.5 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.845
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)54.1

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialPreț
Camion cu panou SNAP-LOC SL1500PC6B, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, negru | AH9KHY 40AL26 SL1500PC6BNegruPudră acoperită-€899.56
Camion panou SNAP-LOC SL1200PC4TB, capacitate de încărcare 1200 lbs, negru | CE8UBJ SL1200PC4TB-Zincat cu pulberePolietilenă / oțel€569.39
Camion cu panou SNAP-LOC SL1200PC4TR, capacitate de încărcare 1200 lbs, roșu | CE8UBK SL1200PC4TR-Zincat cu pulberePolipropilenă / oțel€569.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Camion cu panou SL1500PC6R, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, roșu
€941.78 /unitate