Camion cu panou SNAP-LOC SL1500PC6B, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, negru | AH9KHY 40AL26

SNAP-LOC Camion cu panou SL1500PC6B, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, negru

În stoc
Articol: AH9KHY Model: SL1500PC6BCrucea Ref: 40AL26

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€816.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriNegru
Înălțimea punții9"
Lungimea punții32 "
Materialul de pe punteHDPE
Lățimea punții20.5 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1500 lb.
Inălțime totală40.5 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.7235
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)19.05

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialPreț
Camion cu panou SNAP-LOC SL1500PC6R, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, roșu | AH9KJB 40AL29 SL1500PC6RRoșuPudră acoperită-€824.05
Camion panou SNAP-LOC SL1200PC4TB, capacitate de încărcare 1200 lbs, negru | CE8UBJ SL1200PC4TB-Zincat cu pulberePolietilenă / oțel€569.39
Camion cu panou SNAP-LOC SL1200PC4TR, capacitate de încărcare 1200 lbs, roșu | CE8UBK SL1200PC4TR-Zincat cu pulberePolipropilenă / oțel€569.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Camion cu panou SL1500PC6B, capacitate de încărcare 1500 lbs, dimensiune 35 x 20-1/2 inch, negru
€816.85 /unitate